Souriau コネクタハウジング SMSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) コンタクト数4 仕様I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは、パネル切り抜きにスナップ式でロックされるコンパクトなデザインです。他のハードウェアを必要とすることなく、迅速に組み立て及び設置できます。 このSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは、ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え、NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングには、確実なハウジング保持ラッチ及び誤かん合を防ぐ正極性キーも装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタには、4〜36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 : 687-6364 687-6364 を確認のこと)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを確認してください。 注文コード47165668 品番SMS4R3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品はコンタクト数・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジング. SMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは、パネル切り抜きにスナップ式でロックされるコンパクトなデザインです。他のハードウェアを必要とすることなく、迅速に組み立て及び設置できます。 このSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングは、ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え、NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズ難燃性クイックかん合パネル取り付けレセプタクルハウジングには、確実なハウジング保持ラッチ及び誤かん合を防ぐ正極性キーも装備されています。 このSMSシリーズクイックかん合パネル取り付けコネクタには、4〜36ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番 : 687-6364 687-6364 を確認のこと)。 かん合するコネクタについては、SMSシリーズの難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジングを確認してください。 長さ(mm)21.1 幅(mm)25 取付方式パネルマウント シリーズSMS 深さ(mm)15.2 材質(ハウジング)ポリアミド6.6 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品クイックかん合基板コネクタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする