内容量1個
仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:16端子方法:圧着シリーズ:RC併用可能製品:838コネクタ、SMSコネクタ、UTOコネクタ、UTSコネクタ、VGE1コネクタ定格電流:15A長さ:18.2mmコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:?3mΩ取り付けタイプ:ケーブルマウントSouriau UTLシリーズコンタクト / ダストキャップ. レセプタクルダストキャップとオス / メスコンタクトを含む、Souriau UTLシリーズの総合的なコネクタアクセサリ製品です。 豊富なワイヤサイズを用意しています。
注文コード47165853
品番RC16M25K