Souriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:22 → 20 AWG端子方法:圧着シリーズ:TRIM TRIO SCコンタクトタイプ:シグナル長さ:19mmコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:6mΩ取り付けタイプ:ケーブルマウントFor a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925 注文コード47165939 品番SC20ML-1D70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:22 → 20 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:TRIM TRIO SC
コンタクトタイプ:シグナル
長さ:19mm
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:6mΩ
取り付けタイプ:ケーブルマウント
For a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする