SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
オス・メス:メスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:14 AWG端子方法:圧着シリーズ:TRIM TRIO SCコンタクトタイプ:シグナル長さ:19mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:6mΩ取り付けタイプ:ケーブルマウントFor a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
注文コード
47165957
品番
SC14ML 1TK6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:14 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:TRIM TRIO SC
コンタクトタイプ:シグナル
長さ:19mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:6mΩ
取り付けタイプ:ケーブルマウント
For a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
RoHS指令(10物質対応)
対応