Souriau ソケットコンタクト TRIM TRIO SC シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様オス・メス:メスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:22 → 20 AWG端子方法:圧着シリーズ:TRIM TRIO SC定格電流:13A長さ:19mmコンタクトめっき:ニッケルの上に金コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:6mΩ取り付けタイプ:ケーブルマウントワイヤのみの圧着コンタクト用。S16SCM20、S16SCML11、S16SCML1を含むSouriau SHANDLES圧着工具及び圧着ダイセット用. Trim Trio打ち抜き / 成形コンタクト. MSM-MSG - MB角型コネクタ、SMS Qikmate コネクタ、UTO - UTS - UTL - UTG及びUTP - MBGシリーズ丸型コネクタを含む、Trim Trioシリーズのあらゆるコネクタに適した、包括的な圧着コンタクト製品群です。 銅合金コンタクトボディ及びステンレススチール製外部スプリングを備えています。. コンタクト保持と破損に対するボディ保護の二重の役割を果すスプリングを備えた、2ピース構造です。 大量設置に最適 注文コード47165984 品番SC20ML1S6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
コンタクトサイズ:16
ケーブルサイズ:22 → 20 AWG
端子方法:圧着
シリーズ:TRIM TRIO SC
定格電流:13A
長さ:19mm
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
コンタクト材質:銅合金
最大接触抵抗:6mΩ
取り付けタイプ:ケーブルマウント
ワイヤのみの圧着コンタクト用。S16SCM20、S16SCML11、S16SCML1を含むSouriau SHANDLES圧着工具及び圧着ダイセット用. Trim Trio打ち抜き / 成形コンタクト. MSM-MSG - MB角型コネクタ、SMS Qikmate コネクタ、UTO - UTS - UTL - UTG及びUTP - MBGシリーズ丸型コネクタを含む、Trim Trioシリーズのあらゆるコネクタに適した、包括的な圧着コンタクト製品群です。 銅合金コンタクトボディ及びステンレススチール製外部スプリングを備えています。. コンタクト保持と破損に対するボディ保護の二重の役割を果すスプリングを備えた、2ピース構造です。 大量設置に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする