SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau ダストキャップ メス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47166255
品番
850 028B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オス・メス:メス
シェルサイズ:16
ミルスタンダード:MIL-DTL-26482
シリーズ:851
仕上げ:亜鉛コバルト
851 series - Caps. Caps available for sockets and plugs.