内容量1個
仕様コンタクト数:40プラグ/ソケット:プラグ端子方法:圧着IP保護等級:IP68ボディ向き:ストレートシリーズ:Clipperハウジング材質:サーモプラスチック動作温度 Min:-40℃In-line Coupler Shell. Mates with cable mount sockets to allow in-line cable coupling Maintains IP67 sealing Requires male (pin) contacts available seperately, stock no. ; 220-2810 220-2810 or ; 175-3957 175-3957 .
注文コード47166325
品番CL1C4201