Souriau ハウジング Clipperシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9取り付けタイプ:ケーブルマウント端子方法:圧着定格電流:10Aボディ向き:ストレートシリーズ:Clipperハウジング材質:サーモプラスチック動作温度 Max:+125℃Cable sockets only mate with panel plugs or in-line coupler shells. Cable plugs only mate with panel sockets. Cable Shell. 180° screw coupling cable mount sockets. The unique contact retention system facilitates field maintenance and repair, enabling contacts to be loaded and unloaded by simply unlocking the contact retention plate. The assembled connector accepts a range of backshells. Contacts available seperately, typically 220-2810 or 175-3963. 注文コード47166368 品番CL1P2101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9
取り付けタイプ:ケーブルマウント
端子方法:圧着
定格電流:10A
ボディ向き:ストレート
シリーズ:Clipper
ハウジング材質:サーモプラスチック
動作温度 Max:+125℃
Cable sockets only mate with panel plugs or in-line coupler shells. Cable plugs only mate with panel sockets. Cable Shell. 180° screw coupling cable mount sockets. The unique contact retention system facilitates field maintenance and repair, enabling contacts to be loaded and unloaded by simply unlocking the contact retention plate. The assembled connector accepts a range of backshells. Contacts available seperately, typically 220-2810 or 175-3963.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする