Souriau ハウジング Clipperシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9取り付けタイプ:ケーブルマウント端子方法:圧着定格電流:10Aボディ向き:ストレートシリーズ:Clipperハウジング材質:サーモプラスチック動作温度 Min:-40℃Cable sockets only mate with panel plugs. Cable plugs only mate with panel sockets. Panel Shell. The panel mount dimensions are such that mounting interchangeability is possible with MIL-C-5015 connector sizes (see Compatibility table). The plugs may be front or rear mounted, with a maximum of 4mm panel thickness. Contacts are rear insert, and are held in place by the shells locking retention plate, they are available seperately, typically 220-2810 (1mm dia and 20AWG) or 175-3963 (1.6mm dia and 16 AWG). Sealing gaskets should be purchased separately typically 175-3985. 注文コード47166377 品番CL1M1201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コンタクト数:9
取り付けタイプ:ケーブルマウント
端子方法:圧着
定格電流:10A
ボディ向き:ストレート
シリーズ:Clipper
ハウジング材質:サーモプラスチック
動作温度 Min:-40℃
Cable sockets only mate with panel plugs. Cable plugs only mate with panel sockets. Panel Shell. The panel mount dimensions are such that mounting interchangeability is possible with MIL-C-5015 connector sizes (see Compatibility table). The plugs may be front or rear mounted, with a maximum of 4mm panel thickness. Contacts are rear insert, and are held in place by the shells locking retention plate, they are available seperately, typically 220-2810 (1mm dia and 20AWG) or 175-3963 (1.6mm dia and 16 AWG). Sealing gaskets should be purchased separately typically 175-3985.
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする