内容量1袋(10個)
仕様オス・メス:オスコンタクトサイズ:16ケーブルサイズ:22 → 20 AWG端子方法:圧着シリーズ:TRIM TRIO SMコンタクトタイプ:シグナルコンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅合金最大接触抵抗:6mΩFor a suitable crimp tool see stock no. 468-686. Crimp Two Piece Formed Contacts. Suitable for UTO Series, see e.g. 557-925
注文コード47166815
品番SM20ML 1TK6