Souriau 丸形コネクタ Clipperシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47167567 品番 CL1M3201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
コンタクト数31 取付方式シャーシ取り付け、パネル取り付け ボディ向きストレート シリーズClipper 動作温度(℃)-40 仕様Cable sockets only mate with panel plugs. Cable plugs only mate with panel sockets. Panel Shell. The panel mount dimensions are such that mounting interchangeability is possible with MIL-C-5015 connector sizes (see Compatibility table). The plugs may be front or rear mounted、 with a maximum of 4mm panel thickness. Contacts are rear insert、 and are held in place by the shells locking retention plate、 they are available seperately、 typically 220-2810 (1mm dia and 20AWG) or 175-3963 (1.6mm dia and 16 AWG). Sealing gaskets should be purchased separately typically 175-3985. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする