画像準備中

Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ10 注文コード47167716 品番REC M 10TP N 04-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はシェルサイズ・定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様10TP series - sealed REC sockets. 10TP series square flange, screw mounted sockets. Available in two arrangements 4 size 16 contacts or 7 size 20 contacts. Available in male or female versions (the insulation blocks are interchangeable). The contacts can be soldered onto wire. 取付方式パネルマウント シリーズTP 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ナイロン、 PTFE シェルサイズ10 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス コンタクトめっきニッケルの上に金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする