Souriau 丸形コネクタ TPシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シェルサイズ10 定格電圧(V)600 注文コード47167734 品番FEDM10TPN0720A070
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品はシェルサイズ・定格電圧など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様10TP series for harsh environments - Waterproof plugs. Connectors with extremely rugged design, corrosion-resistant, intended particularly for industrial applications requiring waterproof products. Waterproof to a submerged depth of 300 metres. Scoop-proof housings. Mechanical polarisation with 5 keys; screwed locking. Simple installation and completely reparable on site. Excellent resistance to oils, gas, sand, mud, hydrocarbons, salts, natural waste or human maltreatment. Typical applications geophysics、 railways、 civil engineering、 submarine instrumentation、 water treatment and heavy industry. 10TP series straight plugs、 available in 2arrangements: 4 x size 16 contacts or 7x size 20 contacts. Available in male or female version (the insulation blocks are interchangeable). Contacts must be soldered to the wire. Supplied with a protective sleeve、 intended mainly to allow a bending radius for the output cable. 取付方式ケーブルマウント シリーズTP 定格電圧(V)600 端子種別はんだ 材質(ハウジング)ナイロン、 PTFE 動作温度(℃)-20 シェルサイズ10 コンタクト数7 IP等級IP68 ボディ向きストレート コンタクトジェンダーオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする