仕様10TP series - sealed RER sockets. 10TP series round flange, screw mounted sockets. Available in two arrangements 4 size 16 contacts or 7 size 20 contacts. Available in male or female versions (the insulation blocks are interchangeable). The contacts can be soldered onto wire.
取付方式パネルマウント
シリーズTP
端子種別はんだ
材質(ハウジング)ナイロン、 PTFE
シェルサイズ10
コンタクト数7
IP等級IP68
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
コンタクトめっきニッケルの上に金