Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別圧着 種別ソケット コネクタスタンダード 注文コード47168014 品番UTG1104PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は端子種別・種別・コネクタなど11種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数4 コネクタスタンダード 端子種別圧着 シェルサイズ10 IP等級IP65 コンタクトジェンダーオス 接合型バヨネット ボディ向きストレート シリーズUTG 材質(ハウジング)ガラス繊維入り熱可塑樹脂 仕様Souriau UTGシリーズのレセプタクル. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 卓越したレセプタクルの耐久性 種別ソケット 定格電圧(V)2 kV ac ポール4極 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする