SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
47168023
品番
UTG0 10 4S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
端子種別・種別・コネクタ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
4
取付方式
ウォールマウント
端子種別
圧着
シェルサイズ
10
コンタクトジェンダー
メス
ボディ向き
ストレート
シリーズ
UTG
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
-55
仕様
UL認定コンポーネント. パネルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタです。
RoHS指令(10物質対応)
対応