SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
端子種別
圧着
注文コード
47168048
品番
UTG6103PNVDE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
端子種別・種別・コネクタ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクト数
3
取付方式
ケーブルマウント
端子種別
圧着
シェルサイズ
10
コンタクトジェンダー
オス
ボディ向き
ストレート
シリーズ
UTG
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
動作温度(℃)
-55
仕様
UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。
RoHS指令(10物質対応)
対応