コンタクト数35端子種別はんだシェルサイズ22IP等級IP65コンタクトジェンダーオス接合型プラグインボディ向きストレートシリーズUTG材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル、ガラス繊維入り熱可塑樹脂動作温度(℃)-55仕様UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。種別プラグRoHS指令(10物質対応)対応