Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 注文コード47168075 品番UTG618-23SN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は端子種別・種別・コネクタなど11種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数23 取付方式ケーブルマウント 端子種別はんだ シェルサイズ18 IP等級IP65 コンタクトジェンダーメス 接合型プラグイン ボディ向きストレート シリーズUTG 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル、ガラス繊維入り熱可塑樹脂 動作温度(℃)-55 仕様Souriau UTGシリーズのレセプタクル. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 卓越したレセプタクルの耐久性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする