Souriau 丸形コネクタ メタルカップリング プラスチック UTGシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 端子種別はんだ 種別ソケット 注文コード47168084 品番UTG018-23P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は端子種別・種別・コネクタなど11種類から選べます 他の種類を見る
コンタクト数23 端子種別はんだ シェルサイズ18 IP等級IP65 コンタクトジェンダーオス 接合型プラグイン ボディ向きストレート シリーズUTG 材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン / ガラス繊維入りポリエステル、ガラス繊維入り熱可塑樹脂 動作温度(℃)-55 仕様UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。 種別ソケット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする