コンタクト数4取付方式パネルマウントコネクタスタンダード端子種別圧着シェルサイズ10IP等級IP65コンタクトジェンダーメス接合型バヨネットボディ向きストレートシリーズUTG材質(ハウジング)サーモプラスチック動作温度(℃)-55仕様Souriau UTGシリーズのレセプタクル. Souriau製のUTGシリーズは、幅広い品質の高性能コネクタとアクセサリを揃えています。 このシリーズは頑丈で堅牢な設計で、屋外と屋内の用途において、あらゆる環境要件や機械的要件に適合します。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な天候下で高性能を発揮 幅広いシェルサイズ、インサート配置に対応 卓越したレセプタクルの耐久性RoHS指令(10物質対応)対応