形状開放形タイプLMシール密封形最大偏心(μm)30材質(本体)炭素鋼製寸法D(mm)150寸法E(mm)50寸法C(mm)175寸法D1(mm)145寸法Fw(mm)100寸法C1(mm)125.5寸法C2(mm)4.15角度α(°)50参考質量(g)8180ボール条列5基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】354、【荷重方向B】29200材質(保持器)炭素鋼製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】14500、【荷重方向B】14500寸法許容差(μm)【Fw】0/-20、【D】0/-25、【C】0/-400、【C1】0/-400