形状開放形タイプLMシールシールなし最大偏心(μm)12材質(本体)ステンレス鋼製寸法D(mm)19寸法E(mm)6.8寸法C(mm)29寸法D1(mm)18寸法Fw(mm)10寸法C1(mm)22寸法C2(mm)1.3角度α(°)80参考質量(g)23ボール条列3基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】3620、【荷重方向B】501材質(保持器)合成樹脂製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】179、【荷重方向B】179寸法許容差(μm)【Fw】0/-9、【D】0/-13、【C】0/-200、【C1】0/-200