形状開放形タイプLMシールシールなし最大偏心(μm)12材質(本体)炭素鋼製寸法D(mm)21寸法E(mm)8寸法C(mm)30寸法D1(mm)20寸法Fw(mm)12寸法C1(mm)23寸法C2(mm)1.3角度α(°)80参考質量(g)32ボール条列3基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】354、【荷重方向B】711材質(保持器)炭素鋼製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】259、【荷重方向B】259寸法許容差(μm)【Fw】0/-9、【D】0/-13、【C】0/-200、【C1】0/-200