8STA61235PD Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA SOURIAU 47168407

Souriau 丸形コネクタ 軽量・小型 8STA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個端子種別圧着、 PCテール定格電流(A)5注文コード47168407品番8STA61235PD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様Souriau 8STAシリーズ、サイズ12プラグコネクタ. Souriau 8STAシリーズ、サイズ12プラグコネクタはMIL-DTL-38999規格に準拠し、主にモータースポーツコネクタ市場向けに開発されたものです。 振動、衝撃、苛酷な環境に対する極めて優れた耐性を備えた、耐久性の高い軽量なプラグコネクタです。 このSouriau 8STAモータースポーツコネクタは、小型で軽量な丸型プラグコネクタで、フォーミュラ1、Moto GP、WRC、Nascar、カートレーシング、ボートレースなどの多種多様なモータースポーツのほか、UAV、陸上車両、歩兵隊の相互接続をはじめとする軍用用途など、丈夫な丸型コネクタを必要とし、設計上、サイズと重量が重要となる多数の用途に最適です。 Souriau 8STAシリーズサイズ12丸型プラグコネクタは、識別が容易なカラーコード束帯システムを採用しており、カチッと音で確認できる1/3回転式でかん合します。モータースポーツ用に開発されたこの8STAコネクタは、様々な配列タイプのオス又はメスコンタクト付きで用意しています。. 振動 147m/s :sup>:2 :/sup>:、10 → 2000 Hz 耐衝撃性: 300 g (3 ms)、EIA-364-27準拠 100 %スクーププルーフ EMI-RFIシールド すばやく挿抜できるバヨネットロック、1/3回転 小型、軽量設計、カラーインジケータ付き ボディ: アルミ合金、導電性黒色亜鉛めっき 液体シリコンラバーシール及び絶縁 IP67等級(1メートル、最低30分) 金めっき銅合金コンタクト コンタクトと抜き取り工具が付属種別プラグシリーズ8STA端子種別圧着、 PCテール定格電流(A)5保護等級IP67材質(ハウジング)アルミニウム合金コネクタスタンダード動作温度(℃)-55シェルサイズ12コンタクト数22RoHS指令(10物質対応)対応ボディ向きストレートコンタクトジェンダーオス接合型バヨネット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする