形状開放形タイプLMシール密封形最大偏心(μm)12材質(本体)炭素鋼製寸法D(mm)28寸法E(mm)11寸法C(mm)37寸法D1(mm)27寸法Fw(mm)16寸法C1(mm)26.5寸法C2(mm)1.6角度α(°)80参考質量(g)52ボール条列3基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】3080、【荷重方向B】1080材質(保持器)合成樹脂製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】426、【荷重方向B】426寸法許容差(μm)【Fw】0/-9、【D】0/-13、【C】0/-200、【C1】0/-200