形状開放形タイプLMシール密封形最大偏心(μm)15材質(本体)ステンレス鋼製寸法D(mm)32寸法E(mm)11寸法C(mm)42寸法D1(mm)30.5寸法Fw(mm)20寸法C1(mm)30.5寸法C2(mm)1.6角度α(°)60参考質量(g)85ボール条列4基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】8150、【荷重方向B】1470材質(保持器)ステンレス鋼製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】562、【荷重方向B】562寸法許容差(μm)【Fw】0/-10、【D】0/-16、【C】0/-200、【C1】0/-200