形状開放形タイプLMシールシールなし最大偏心(μm)15材質(本体)ステンレス鋼製寸法D(mm)40寸法E(mm)12寸法C(mm)59寸法D1(mm)38寸法Fw(mm)25寸法C1(mm)41寸法C2(mm)1.85角度α(°)50参考質量(g)220ボール条列5基本静定格荷重Co(N)【荷重方向A】7130、【荷重方向B】2280材質(保持器)ステンレス鋼製基本動定格荷重C(N)【荷重方向A】920、【荷重方向B】920寸法許容差(μm)【Fw】0/-10、【D】0/-16、【C】0/-300、【C1】0/-300