※BR
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング BR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径D(Φmm)
31.75
基本静定格荷重Co(N)
24400
注文コード
47170261
品番
BR122012
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
外径D・基本静定格荷重Co
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
幅C(mm)
19.05
外径D(Φmm)
31.75
内接円径Fw(Φmm)
19.05
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
56
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
基本静定格荷重Co(N)
24400
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
21700
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方