※BR
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング BRI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47170715
品番
BRI122412
参考基準価格(税別)
¥4,110
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
幅B(mm)
19.3
幅C(mm)
19.05
外径D(Φmm)
38.1
内接円径Fw(Φmm)
25.4
内径d(Φmm)
19.05
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
102
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
基本静定格荷重Co(N)
31900
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
25300
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方