※BR
IKO(日本トムソン)
IKO(日本トムソン)の ベアリング(軸受)
IKO(日本トムソン)の ラジアルころ軸受
IKO(日本トムソン)の 針状ころ軸受
旋削形ニードルベアリング BRI
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47170751
品番
BRI142620
参考基準価格(税別)
¥5,570
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
幅B(mm)
32
幅C(mm)
31.75
外径D(Φmm)
41.275
内接円径Fw(Φmm)
28.575
内径d(Φmm)
22.225
シールド形状
開放形
軌道輪形状
針状ころ軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
190
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
基本静定格荷重Co(N)
65600
JIS等級
0
基本動定格荷重C(N)
43200
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方