※BR

BRI284828 旋削形ニードルベアリング BRI IKO(日本トムソン) 47170995 BRI284828 旋削形ニードルベアリング BRI IKO(日本トムソン) 47170995 BRI284828 旋削形ニードルベアリング BRI IKO(日本トムソン) 47170995 BRI284828 旋削形ニードルベアリング BRI IKO(日本トムソン) 47170995

旋削形ニードルベアリング BRI

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47170995 品番 BRI284828
参考基準価格(税別)¥14,650 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
幅B(mm)44.7 幅C(mm)44.45 外径D(Φmm)76.2 内接円径Fw(Φmm)57.15 内径d(Φmm)44.45 シールド形状開放形 軌道輪形状針状ころ軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)855 許容回転数(min-1[r.p.m])7000 基本静定格荷重Co(N)191000 JIS等級0 基本動定格荷重C(N)105000 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする