Souriau 基板接続用ソケット SMS シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 47171103 品番 SMS3GE3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
仕様
コンタクト数:3
行数:1
ピッチ:5.08mm
タイプ:ソケット
取り付けタイプ:PCBマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:7.5A
定格電圧:250 V ac
シリーズ:SMS
コンタクト材質:銅合金
Souriau SMSシリーズ5.08 mmクイックかん合基板コネクタ. SMSシリーズクイックかん合5.08 mm間隔基板実装電線対基板コネクタは、ピン / ソケットTRIM TRIOコンタクトが事前に取り付けられています。これらのコンタクトは削り出し又は打ち抜き成形加工で製造されています。 2 〜 36ポジションのモデルがあります。 これらのSMSシリーズクイックかん合基板実装ヘッダは、コンタクトキャビティ間に識別キャビティを備え、ストレート又は直角の取り付け構成があります。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. SMSxxGE3 : 削り出しのメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE4 : 削り出しのオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxGE6 : 削り出しのオスコンタクトを備えた直角基板用コネクタ SMSxxRE3TR29 : 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のメスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ SMSxxRE4TR29 : 3.2 mm基板用の打ち抜き成形のオスコンタクトを備えたストレート基板用コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする