内容量1個
仕様電源電圧:110 V ac、230 V ac許容電流値:3.4 A定格電圧:180 V dc (@ 230 V ac)、90 V dc (@ 110 V ac)コンパチブルなモータータイプ:シャント制御入力:電圧取付けスタイル:DINレール取り付けフェーズ:1長さ:105mm幅:60mm深さ:120mm寸法:105 x 60 x 120 mm動作温度範囲:-10 → +40 ℃Sprint Electric完全絶縁DCドライブ. 装着可能な薄型コントローラ製品です。永久磁石 / シャント巻線型DCモータでの使用に適しています。 小型設計のため、省スペースのモータ制御ソリューションを実現することができます。. 完全絶縁型DCモータコントローラ 小型設計のため、他のパネルコンポーネントに隣接して取り付け可能 デュアル電圧電源に対応 AVF又はタコフィードバック機能を選択可能 ねじ止め式でアクセスしやすいため、取り付けや調整が簡単 完全絶縁オプションには、包括的なシステムI/Oを装備 トリップや過負荷に備えたロジック出力
注文コード47173316
品番340i