Sprint Electric DCモータコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:110 V ac、230 V ac許容電流値:12.2 A定格電圧:180 V dc (@ 230 V ac)、90 V dc (@ 110 V ac)コンパチブルなモータータイプ:シャント制御入力:電圧取付けスタイル:DINレール取り付けフェーズ:1長さ:105mm幅:70mm深さ:120mm寸法:105 x 70 x 120 mm動作温度範囲:-10 → +40 ℃Sprint Electric完全絶縁DCドライブ. 装着可能な薄型コントローラ製品です。永久磁石 / シャント巻線型DCモータでの使用に適しています。 小型設計のため、省スペースのモータ制御ソリューションを実現することができます。. 完全絶縁型DCモータコントローラ 小型設計のため、他のパネルコンポーネントに隣接して取り付け可能 デュアル電圧電源に対応 AVF又はタコフィードバック機能を選択可能 ねじ止め式でアクセスしやすいため、取り付けや調整が簡単 完全絶縁オプションには、包括的なシステムI/Oを装備 トリップや過負荷に備えたロジック出力 注文コード47173359 品番1220i
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は仕様31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:110 V ac、230 V ac
許容電流値:12.2 A
定格電圧:180 V dc (@ 230 V ac)、90 V dc (@ 110 V ac)
コンパチブルなモータータイプ:シャント
制御入力:電圧
取付けスタイル:DINレール取り付け
フェーズ:1
長さ:105mm
幅:70mm
深さ:120mm
寸法:105 x 70 x 120 mm
動作温度範囲:-10 → +40 ℃
Sprint Electric完全絶縁DCドライブ. 装着可能な薄型コントローラ製品です。永久磁石 / シャント巻線型DCモータでの使用に適しています。 小型設計のため、省スペースのモータ制御ソリューションを実現することができます。. 完全絶縁型DCモータコントローラ 小型設計のため、他のパネルコンポーネントに隣接して取り付け可能 デュアル電圧電源に対応 AVF又はタコフィードバック機能を選択可能 ねじ止め式でアクセスしやすいため、取り付けや調整が簡単 完全絶縁オプションには、包括的なシステムI/Oを装備 トリップや過負荷に備えたロジック出力
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする