Sprint Electric DCモータコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:110 V ac、240 V ac許容電流値:8 A定格電圧:180 V dc (@ 240 V ac)、90 V dc (@ 110 V ac)コンパチブルなモータータイプ:エンクロージャ付きDCモータ制御入力:電圧取付けスタイル:表面実装フェーズ:1長さ:250mm幅:177mm深さ:95mm寸法:250 x 177 x 95 mmSprint Electric密閉型可逆DCドライブ. 高品質完全密閉型DCドライブ製品は、可逆 / 非可逆用途向けの装備となっています。 広範囲にわたる追加機能により、さまざまな用途に対応可能. 可逆 / 非可逆オプションを用意 ロッカースイッチによる電源オン / オフ切り替え、ゼロ速度インターロック付き可逆機能、及びポテンショメータによる段階的速度制御を実現 可逆オプションには、プロセスの直接制御専用トグルスイッチが付属 デュアル電圧電源設計(ドライブモジュールにAC電源半導体ヒューズを内蔵) 注文コード47173438 品番800ER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:110 V ac、240 V ac
許容電流値:8 A
定格電圧:180 V dc (@ 240 V ac)、90 V dc (@ 110 V ac)
コンパチブルなモータータイプ:エンクロージャ付きDCモータ
制御入力:電圧
取付けスタイル:表面実装
フェーズ:1
長さ:250mm
幅:177mm
深さ:95mm
寸法:250 x 177 x 95 mm
Sprint Electric密閉型可逆DCドライブ. 高品質完全密閉型DCドライブ製品は、可逆 / 非可逆用途向けの装備となっています。 広範囲にわたる追加機能により、さまざまな用途に対応可能. 可逆 / 非可逆オプションを用意 ロッカースイッチによる電源オン / オフ切り替え、ゼロ速度インターロック付き可逆機能、及びポテンショメータによる段階的速度制御を実現 可逆オプションには、プロセスの直接制御専用トグルスイッチが付属 デュアル電圧電源設計(ドライブモジュールにAC電源半導体ヒューズを内蔵)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする