Sprint Electric DCモータコントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:48 V dc許容電流値:12 A定格電圧:48 Vコンパチブルなモータータイプ:ブラシ付きDCサーボモータ制御入力:電圧取付けスタイル:DINレール取り付け長さ:69mm幅:105mm深さ:120mm寸法:69 x 105 x 120 mm動作温度範囲:0 → +40 ℃Sprint Electric DCモータコントローラ - XLVシリーズ. XLVシリーズのDCサーボコントローラは、定格4 → 12 Aの永久磁石ブラシ付きDCサーボモータ用に設計され、コンパクトで使いやすいDINレール取り付けパッケージに収納されています。 このコントローラは、電流(トルク)制御モード又は速度制御モードで使用することができます。 過酷な用途では、速度フィードバックの得られるシャフト取り付けのDCタコジェネレータをお勧めします。過酷ではない用途では、アーマチュア電圧フィードバック(Avf)を使用することができます。 電流制御及び速度制御のリファレンス信号は、バイポーラ(10 V)又はユニポーラ(0 → 10 V)です。 モータ速度は、順方向と逆方向の両方で制御可能です。 調整可能な電流制限及び速断型電流制御ループにより、継続的な過負荷からコントローラとモータが保護されます。. XLV DCサーボコントローラ トルク又は速度制御モード 4、8、12 Aのモデルを用意 200 %までの過負荷(1秒) DINレール取り付け 外部速度設定ポテンショメータを用意(品番 ; 891-9019 891-9019 ) 注文コード47173587 品番1200XLV-48V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様31種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電源電圧:48 V dc
許容電流値:12 A
定格電圧:48 V
コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付きDCサーボモータ
制御入力:電圧
取付けスタイル:DINレール取り付け
長さ:69mm
幅:105mm
深さ:120mm
寸法:69 x 105 x 120 mm
動作温度範囲:0 → +40 ℃
Sprint Electric DCモータコントローラ - XLVシリーズ. XLVシリーズのDCサーボコントローラは、定格4 → 12 Aの永久磁石ブラシ付きDCサーボモータ用に設計され、コンパクトで使いやすいDINレール取り付けパッケージに収納されています。 このコントローラは、電流(トルク)制御モード又は速度制御モードで使用することができます。 過酷な用途では、速度フィードバックの得られるシャフト取り付けのDCタコジェネレータをお勧めします。過酷ではない用途では、アーマチュア電圧フィードバック(Avf)を使用することができます。 電流制御及び速度制御のリファレンス信号は、バイポーラ(10 V)又はユニポーラ(0 → 10 V)です。 モータ速度は、順方向と逆方向の両方で制御可能です。 調整可能な電流制限及び速断型電流制御ループにより、継続的な過負荷からコントローラとモータが保護されます。. XLV DCサーボコントローラ トルク又は速度制御モード 4、8、12 Aのモデルを用意 200 %までの過負荷(1秒) DINレール取り付け 外部速度設定ポテンショメータを用意(品番 ; 891-9019 891-9019 )
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする