SPシリーズ 入力 / 出力モジュール SP-COP用

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47173605 品番R1.190.0030.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
仕様
範囲:samos PRO
シリーズ:SP
タイプ:入力 / 出力モジュール
併用可能製品:SP-COP
電源電圧:24 V dc
入力数:8
出力数:4
許容入力:1.8 W
取付けスタイル:DINレール
寸法:22.5 x 96.5 x 121 mm
Wieland samos PRO COMPACT安全制御装置. samos PRO COMPACTは、監視用非接触セーフティセンサ、緊急遮断ボタン、保護ドアスイッチ / ドアクロージャ、両手制御装置の他に、テスト可能なセーフティライトバリア、ライトカーテン、レーザスキャナなどに最適です。 機械 / 設備エンジニアリングの用途に適しているだけでなく、エレベータ設備、産業用燃焼設備、プロセス技術システムの安全関連制御タスクなどの用途にも適しています。. 幅45 mmの構造に24の安全入力 / 出力でスペースとコストを削減 USB / イーサネットインターフェイスにより、いつでもオンボードでリモートメンテナンスが可能 産業用イーサネットプロトコル内蔵 512 KBプログラムメモリに各プロジェクト用のスペースを確保 各出力で4 Aスイッチングパワー 周囲温度: -25 → +65 ℃ モジュラ拡張性: 最大172の安全入力 / 出力 システムの全入力 / 出力の光学ディスプレイ ねじ端子台又はプッシュイン端子台によるプラグ式接続技術. SP-COP1 COMPACTモジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 20、安全出力 x 4 USBインターフェイス プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-COP2 COMPACTモジュール(イーサネット対応). SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 入力 x 16、出力 x 4、設定可能なI/O x 4 USBインターフェイス イーサネットインターフェイス 産業用イーサネットプロトコル(品番 ; 871-4609 871-4609 のみ) プログラムメモリ用SDスロット(メモリカードは別売り、品番 ; 871-4615 871-4615 ). SP-PROFIBUS-DPゲートウェイ. フィールドバスプロトコルPROFIBUS-DP PLCによる双方向通信 転送速度: 12 MBaud データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-CANopenゲートウェイ. フィールドバスプロトコルCANopen PLCによる双方向通信 転送速度: 最大1 Mbit/s データ転送: 50バイト以上 samosR planによるシンプルな設定. SP-SDIO入力 / 出力モジュール. SIL CL 3 (EN62061-1) PLe/カテゴリ4 (EN ISO13849-1) 安全入力 x 8 安全出力(出力テストパルスあり / なし) x 4 出力(テスト信号など) x 2
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする