SSR,90A rms 24-280Vac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174034 品番D2490
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
仕様
最小負荷電流:40 mA
最大負荷電流:90 A rms
取り付けタイプ:表面実装
最大負荷電圧:280 V rms
最大電圧制御:32 V
スイッチングタイプ:ゼロクロス
出力装置:SCR
寸法:58.4 x 45.7 x 23mm
長さ:58.4mm
ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. UL認定部品(カナダ / 米国)、VDE. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. Crydomシリーズ1ソリッドステートリレー. Crydomシリーズ1のソリッドステートリレーは、10 → 125 A @ 24 → 280 V acの幅広い定格電力を備えています。Crydomは、このパネル取り付けソリッドステートリレー製品に、AC制御やDC制御、産業用の高負荷向けSCR出力など、多数の機能を搭載しています。ゼロクロス方式(抵抗負荷)とランダムターンオン方式(誘導負荷)の出力タイプも用意しています。. 特長と利点. ブロッキング能力: 600 V. 産業用重負荷向けのSCR出力. 内蔵スナバー回路. フィルタ、カバー、熱パッドを用意. 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ. 入出力の静電容量: 8pF. 絶縁電圧: 4 kV rms. 寸法: H 22.9 x D 58.4 x W 45.7 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする