ST 2,5-TG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174138 品番3038435
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
仕様
シリーズ:ST 2.5-TG
ケーブルCSA:0.08 → 4mm2
色:グレー
定格電流:16A
定格電圧:400 V
IEC 60947-7-1. UL, CUL. Isolating terminals and isolating blade terminals. Isolating spring terminals and blade terminals have the same contours With test point parallel to the isolating point for 2.3 mm test plugs Convenient potential distribution via jumpers
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする