ST pigtail, OM1, 0.5m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174147 品番535-7525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
仕様
伝播モード:マルチモード
コア直径:62.5/125μm
シース色:黒
最小屈曲半径を超えないようにしてください。. 標準ファイバパッチコード - ピグテール. 研磨セラミックフェルールSC、ST、及びLCコネクタ 最大挿入損失0.5 dB 低煙性、ハロゲンフリー絶縁
シース色 コア径(μm)62.5/125 伝播モードマルチモード

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする