画像準備中

Startech USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174926 品番HB30C3A1CFB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
USB標準:USB 3.1
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A, USB C
寸法:75 x 40 x 13mm
深さ:40mm
高さ:13mm
幅:75mm
4ポートUSB-Cハブ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47174926 HB30C3A1CFB 39432619 HB30C3A1CFB USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 StarTech.com USB-C接続4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 1x USB-C/ 3x USB-A USB 3.1 Gen 1対応 Type-Cコネクタ使用 StarTech.com 1個 6,798 税込7,478 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする