画像準備中

Startech USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47174935 品番HB30C3A1CFBW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
USB標準:USB 3.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A, USB C
寸法:75 x 40 x 13mm
深さ:40mm
高さ:13mm
幅:75mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47174935 HB30C3A1CFBW 39432628 HB30C3A1CFBW 4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 1x USB-C/3x USB-A StarTech.com 4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 1x USB-C/3x USB-A StarTech.com 1個 5,998 税込6,598 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする