StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
Startech USBハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47174944
品番
HB30C3AGEPD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
USB標準:USB 3.0
USBポート数:3
USB接続タイプ:USB A, USB C
ネットワーク接続タイプ:RJ45
寸法:95 x 41 x 17mm
深さ:41mm
高さ:17mm
幅:95mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47174944
HB30C3AGEPD
39432673
HB30C3AGEPD
3ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 RJ-45ギガビットイーサネット対応 USB PD対応 USB-C - 3x USB-A
StarTech.com
1個
¥
10,980
税込
¥
12,078
注文コードが変更となりました。