StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
Startech USBハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47175039
品番
ST4200MINIC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
USB標準:USB 2.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A, USB C
寸法:185 x 80 x 14.5mm
深さ:80mm
高さ:14.5mm
幅:185mm
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47175039
ST4200MINIC
39433075
ST4200MINIC
4ポート USB-Cハブ USB-C - 4x USB-A USB 2.0準拠
StarTech.com
1個
¥
3,698
税込
¥
4,068
注文コードが変更となりました。