StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
Startech USBハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47175048
品番
ST4200USBM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
USB標準:USB 2.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A
寸法:114.5 x 57.3 x 26.3mm
深さ:57.3mm
高さ:26.3mm
幅:114.5mm
取り付け型の頑丈な産業用4ポートUSBハブ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47175048
ST4200USBM
39433084
ST4200USBM
4ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント対応 メタルシャーシ構造
StarTech.com
1個
¥
13,980
欠品中
税込
¥
15,378
注文コードが変更となりました。