StarTech.com
StarTech.comの 産業用PC用品
StarTech.comの 産業用PC本体
Startech USBハブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47175066
品番
ST4300PBU3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
USB標準:USB 3.0
USBポート数:4
USB接続タイプ:USB A
寸法:137 x 30 x 22mm
深さ:30mm
高さ:22mm
幅:137mm
4ポートポータブルSuperSpeed USB 3.0ハブ、内蔵ケーブル付き
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47175066
ST4300PBU3
39433145
ST4300PBU3
4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵
StarTech.com
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更となりました。