画像準備中

Startech USBハブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47175075 品番ST7300USBME
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
USB標準:USB 3.0
USBポート数:7
USB接続タイプ:USB A
寸法:145 x 54 x 45mm
深さ:54mm
高さ:45mm
幅:145mm
7ポート産業用USB 3.0ハブ、ESD保護機能付き

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47175075 ST7300USBME 39433233 ST7300USBME 7ポート産業用USB 3.0ハブ ESD(静電放電)機能に対応 StarTech.com 7ポート産業用USB 3.0ハブ ESD(静電放電)機能に対応 StarTech.com 1個 22,980 税込25,278 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする