仕様
互換性のあるブランド:Cisco
最大転送距離:1m
Cisco互換1 m SFP+ケーブル. StarTech Cisco互換1 m SFP+ケーブルは、ホットプラグ完全対応の直接接続ケーブルです。ケーブルはSFP+(スモールフォームファクタプラガブル)ポートで接続された10 Gbitイーサネット及び光ファイバチャンネル用途に対応しています。. Cisco機器と互換 SFP+ MSAマルチソース契約規格準拠 1、2、4、8倍の光ファイバチャンネル転送速度に対応 SFF 8431コネクタ規格準拠 30 AWG、100 ?のインピーダンス 最大10.5 Gbpsのマルチギガビット転送速度に対応 光ファイバモジュールによるホットスワップ対応 低消費電力: ;0.5 W クイックリリースラッチングSFP+コネクタ. SFPCMM1M Cisco互換1 m SFP+ケーブルは、ラック内のポイントツーポイント接続やラック間ネットワークスイッチ / サーバー接続などの短距離用途を想定しています。