仕様
バスタイプ:PCIe
ネットワーク速度:10/100/1000Mbit/s
ポート数:2
Wake On LANスリープ解除:あり
デュアルポートギガビットPCI Expressサーバーネットワークアダプタカード - PCIe NIC. StarTech ST1000SPEXD4 PCI Expressデュアルポートギガビットネットワークカードを使用すれば、単一のPCIeスロットを介して、クライアント、サーバー、又はワークステーションに2個のギガビットイーサネットポートを追加できます。 2ポートのイーサネットカードは、すべての標準PCI Express対応システムに最適です。また、全二重のフロー制御をサポートしているので、最高で2000 Mbpsのデータ転送速度を実現できます。. 10/100/1000 Mbps対応のRJ-45イーサネットポート x 2 最大9Kのジャンボフレームのサポート PCI Expressベース仕様2.0に適合(1.0a/1.1との後方互換性あり) Microsoft NDIS5チェックサムオフロード(IP、TCP、UDP)及び大量送信オフロードをサポート Wake-on-LAN / リモートウェイクアップをサポート 標準プロファイルブラケットで構成済み、低プロファイル / ハーフハイトブラケットが付属 ペアスワップ / 極性 / スキュー補正をサポート. 用途:. 共有NICや専用NICを必要とする、複数のオペレーティングシステムを搭載したVM環境に最適 ネットワーク接続が中断されないように、冗長接続を実現 デュアルホームプロキシ又はゲートウェイシステムを構成して、セキュリティ層を追加 PCI Expressスロットの少ないデスクトップPCクライアント、サーバー、及びワークステーション向けに特化した設計